€ 871,10/ stukexcl. btw
€ 1.054,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-130-A-10-B/2 |
Grootte | 130 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staalvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 273 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 76.5 mm |