Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-S-50-B/3

  • ERIKS:14737230
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 479,60/ stukexcl. btw

€ 580,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-125-S-50-B/3
Grootte
125
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
50 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
356 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
69 mm