Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-H-20-B/4

  • ERIKS:13913447
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 479,01/ stukexcl. btw

€ 579,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-125-H-20-B/4
Grootte
125
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
356 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
69 mm