Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-H-05-B/4

  • ERIKS:14737226
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 536,00/ stukexcl. btw

€ 648,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-125-H-05-B/4
Grootte
125
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
356 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
69 mm