€ 653,65/ stukexcl. btw
€ 790,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-125-H-03-B/4 |
Grootte | 125 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 356 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 69 mm |