€ 215,37/ stukexcl. btw
€ 260,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-125-G-05-V/4 |
Grootte | 125 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 356 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 69 mm |