€ 398,16/ stukexcl. btw
€ 481,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-125-B-25-B/2 |
Grootte | 125 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 371 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |