€ 189,05/ stukexcl. btw
€ 228,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-120-G-05-B/4 |
Grootte | 120 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 208.5 mm |
Inwendige diameter | 43.5 mm |
Buitendiameter | 80 mm |