Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-120-G-03-B/4

  • ERIKS:14735333
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 210,20/ stukexcl. btw

€ 254,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-120-G-03-B/4
Grootte
120
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
208.5 mm
Inwendige diameter
43.5 mm
Buitendiameter
80 mm