Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-S-25-B/3

  • ERIKS:14737219
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 368,22/ stukexcl. btw

€ 445,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-090-S-25-B/3
Grootte
90
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
164 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
90.5 mm