€ 368,22/ stukexcl. btw
€ 445,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-090-S-200-B/3 |
Grootte | 90 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 200 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 164 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 90.5 mm |