Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-H-05-B/4

  • ERIKS:13913442
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 490,42/ stukexcl. btw

€ 593,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-090-H-05-B/4
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
164 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
90.5 mm