Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-G-10-B/4

  • ERIKS:1056667
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 139,35/ stukexcl. btw

€ 168,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-090-G-10-B/4
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
164 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
90.5 mm