Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-G-05-V/4

  • ERIKS:14745077
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 150,80/ stukexcl. btw

€ 182,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-090-G-05-V/4
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
164 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
90.5 mm