€ 279,50/ stukexcl. btw
€ 338,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-090-B-200-V/2 |
Grootte | 90 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 200 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 180 mm |
Inwendige diameter | 48.5 mm |
Buitendiameter | 76.5 mm |