Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-B-100-V/2

  • ERIKS:12345205
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 306,11/ stukexcl. btw

€ 370,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-090-B-100-V/2
Grootte
90
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
180 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
76.5 mm