Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-A-10-B/2-034022

  • ERIKS:14737199
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 563,26/ stukexcl. btw

€ 681,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-090-A-10-B/2-034022
Grootte
90
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
180 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
76.5 mm