Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-A-03-B/2

  • ERIKS:13913434
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.049,14/ stukexcl. btw

€ 1.269,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-090-A-03-B/2
Grootte
90
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
180 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
76.5 mm