Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-S-200-B/3

  • ERIKS:14044319
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 276,80/ stukexcl. btw

€ 334,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-S-200-B/3
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
200 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
69 mm