€ 276,80/ stukexcl. btw
€ 334,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-070-S-100-B/3-N |
Grootte | 70 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 175 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 69 mm |