Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-H-03-B/4

  • ERIKS:14737184
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 424,15/ stukexcl. btw

€ 513,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-H-03-B/4
Grootte
70
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
69 mm