Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-G-20-B/4

  • ERIKS:1056635
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 97,99/ stukexcl. btw

€ 118,57incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-G-20-B/4
Grootte
70
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
69 mm