Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-C-10-V/2

  • ERIKS:14044313
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 118,72/ stukexcl. btw

€ 143,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-C-10-V/2
Grootte
70
Materiaal filterelement
Polyestervezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
189 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm