Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-B-50-B/2

  • ERIKS:13913424
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 230,31/ stukexcl. btw

€ 278,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-B-50-B/2
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
50 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
189 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm