Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-A-10-B/2

  • ERIKS:13913422
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 508,24/ stukexcl. btw

€ 614,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-A-10-B/2
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
189 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm