Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-A-05-V/2

  • ERIKS:12353124
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 767,07/ stukexcl. btw

€ 928,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-A-05-V/2
Grootte
70
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
189 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm