€ 881,44/ stukexcl. btw
€ 1.066,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-070-A-03-B/2 |
Grootte | 70 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staalvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 189 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |