€ 202,78/ stukexcl. btw
€ 245,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-045-S-200-B/3 |
Grootte | 45 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 200 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 116 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 69 mm |