Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-H-10-V/4

  • ERIKS:14737169
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 219,30/ stukexcl. btw

€ 265,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-045-H-10-V/4
Grootte
45
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
116 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
69 mm