€ 107,47/ stukexcl. btw
€ 130,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-045-C-20-V/2 |
Grootte | 45 |
Materiaal filterelement | Polyestervezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 130 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |