Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-C-20-B/2

  • ERIKS:14044305
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 107,47/ stukexcl. btw

€ 130,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-045-C-20-B/2
Grootte
45
Materiaal filterelement
Polyestervezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
130 mm
Inwendige diameter
34.2 mm
Buitendiameter
60 mm