Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-035-H-10-B/4-N

  • ERIKS:14737148
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 166,85/ stukexcl. btw

€ 201,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-035-H-10-B/4-N
Grootte
35
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
193 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
47 mm