Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-035-H-03-B/4

  • ERIKS:14737144
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 236,09/ stukexcl. btw

€ 285,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-035-H-03-B/4
Grootte
35
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
193 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
47 mm