€ 57,55/ stukexcl. btw
€ 69,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-035-G-10-V/4 |
Grootte | 35 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 193 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 47 mm |