Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-S-200-B/3

  • ERIKS:1056775
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 136,02/ stukexcl. btw

€ 164,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-S-200-B/3
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
200 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
153 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
47 mm