Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-G-05-V/4

  • ERIKS:1056552
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 61,31/ stukexcl. btw

€ 74,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-G-05-V/4
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
153 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
47 mm