Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-G-03-B/4

  • ERIKS:1056550
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 71,26/ stukexcl. btw

€ 86,22incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-G-03-B/4
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
153 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
47 mm