€ 99,84/ stukexcl. btw
€ 120,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-030-C-20-B/2 |
Grootte | 30 |
Materiaal filterelement | Polyestervezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 158 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |