Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-C-05-B/2

  • ERIKS:14044286
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 103,01/ stukexcl. btw

€ 124,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-C-05-B/2
Grootte
30
Materiaal filterelement
Polyestervezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
158 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm