Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-B-25-V/2-N

  • ERIKS:14737111
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 113,50/ stukexcl. btw

€ 137,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-B-25-V/2-N
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
158 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm