Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-A-10-B/2

  • ERIKS:14737107
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 331,97/ stukexcl. btw

€ 401,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-A-10-B/2
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staalvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
158 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
44.5 mm