Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-026-G-05-B/4

  • ERIKS:14737101
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 85,51/ stukexcl. btw

€ 103,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-026-G-05-B/4
Grootte
26
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
210 mm
Inwendige diameter
25.7 mm
Buitendiameter
56.5 mm