€ 97,63/ stukexcl. btw
€ 118,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-026-G-03-B/4 |
Grootte | 26 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 210 mm |
Inwendige diameter | 25.7 mm |
Buitendiameter | 56.5 mm |