Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-021-G-20-B/4

  • ERIKS:14737099
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 65,37/ stukexcl. btw

€ 79,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-021-G-20-B/4
Grootte
21
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
170 mm
Inwendige diameter
25.7 mm
Buitendiameter
56.5 mm