€ 65,37/ stukexcl. btw
€ 79,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-021-G-10-B/4 |
Grootte | 21 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 170 mm |
Inwendige diameter | 25.7 mm |
Buitendiameter | 56.5 mm |