Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-015-G-10-V/4

  • ERIKS:14044274
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 61,89/ stukexcl. btw

€ 74,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-015-G-10-V/4
Grootte
15
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
117 mm
Inwendige diameter
25.7 mm
Buitendiameter
56.5 mm