€ 91,46/ stukexcl. btw
€ 110,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-014-S-50-B/3 |
Grootte | 14 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 84 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 47 mm |