Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-S-100-B/3

  • ERIKS:14737083
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 91,46/ stukexcl. btw

€ 110,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-014-S-100-B/3
Grootte
14
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
100 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
84 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
47 mm