€ 101,46/ stukexcl. btw
€ 122,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-014-H-20-B/4 |
Grootte | 14 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 84 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 47 mm |