€ 75,64/ stukexcl. btw
€ 91,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-014-B-25-B/2 |
Grootte | 14 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 91 mm |
Inwendige diameter | 22.2 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |